Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0203166

  • Rastermaß - 15.25 mm

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918098612

Sonepar Artikelnummer

121316861

Hersteller Artikelnummer

0203166

Hersteller Typ

EB 2-15

Hersteller Artikel Nr.:

0203166

Rastermaß:

15.25 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Einlegebrücke, Rastermaß: 15,25 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau