Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0710905

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - orange

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918479275

Sonepar Artikelnummer

121317085

Hersteller Artikelnummer

0710905

Hersteller Typ

EB 10- 6 OG

Hersteller Artikel Nr.:

0710905

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

orange

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: orange