Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401174

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918020255

Sonepar Artikelnummer

121329739

Hersteller Artikelnummer

1401174

Hersteller Typ

EB 5- 5

Hersteller Artikel Nr.:

1401174

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Einlegebrücke, Polzahl: 5, Farbe: grau