Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1780125

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918040741

Sonepar Artikelnummer

121347343

Hersteller Artikelnummer

1780125

Hersteller Typ

EB 8- KDS 3-SI

Hersteller Artikel Nr.:

1780125

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Einlegebrücke, Polzahl: 8, Farbe: grau