Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1948048

  • Rastermaß - 7.5 mm

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918918668

Sonepar Artikelnummer

121353971

Hersteller Artikelnummer

1948048

Hersteller Typ

EB 2-CC 7,5

Hersteller Artikel Nr.:

1948048

Rastermaß:

7.5 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Einlegebrücke, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 2, Länge: 17 mm, Farbe: grau