Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2303158

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918058432

Sonepar Artikelnummer

121356473

Hersteller Artikelnummer

2303158

Hersteller Typ

EBL 3- 5

Hersteller Artikel Nr.:

2303158

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Einlegebrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau