PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2303161
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918058449
Sonepar Artikelnummer
121356474
Hersteller Artikelnummer
2303161
Hersteller Typ
EBL 4- 5
Hersteller Artikel Nr.:
2303161
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Einlegebrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau


