Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009305

  • Rastermaß - 17.8 mm

  • Farbe - beige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356743648

Sonepar Artikelnummer

121360869

Hersteller Artikelnummer

3009305

Hersteller Typ

EB 3-18

Hersteller Artikel Nr.:

3009305

Rastermaß:

17.8 mm

Farbe:

beige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

Einlegebrücke, Rastermaß: 17,8 mm, Polzahl: 3, Farbe: hellgrau