PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009367
Rastermaß - 18 mm
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Montageart - schraubbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918091811
Sonepar Artikelnummer
121360874
Hersteller Artikelnummer
3009367
Hersteller Typ
EB 56-18/L1-L2-L3
Hersteller Artikel Nr.:
3009367
Rastermaß:
18 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.630 kg


