Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3026052

  • Rastermaß - 11.1 mm

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918139087

Sonepar Artikelnummer

121360925

Hersteller Artikelnummer

3026052

Hersteller Typ

EB 7-OTTA 6

Hersteller Artikel Nr.:

3026052

Rastermaß:

11.1 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.015 kg

Einlegebrücke, Rastermaß: 11,1 mm, Polzahl: 7, Farbe: grau