Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3072341

  • Rastermaß - 16.4 mm

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - schraubbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626176031

Sonepar Artikelnummer

121362311

Hersteller Artikelnummer

3072341

Hersteller Typ

EB 1/3/5-8

Hersteller Artikel Nr.:

3072341

Rastermaß:

16.4 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

Einlegebrücke, Rastermaß: 16,4 mm, Polzahl: 3, Polbelegung: 1,3,5, Länge: 24 mm, Farbe: grau