PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3215058
Rastermaß - 31 mm
Farbe - rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356903561
Sonepar Artikelnummer
121363167
Hersteller Artikelnummer
3215058
Hersteller Typ
EB 3-31/PT
Hersteller Artikel Nr.:
3215058
Rastermaß:
31 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Einlegebrücke, Rastermaß: 31 mm, Polzahl: 3, Länge: 78 mm, Farbe: rot


