PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3246188
Rastermaß - 6 mm
Farbe - grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356586498
Sonepar Artikelnummer
121364073
Hersteller Artikelnummer
3246188
Hersteller Typ
INB 10-6
Hersteller Artikel Nr.:
3246188
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg
Einlegebrücke, Brückung in der Klemmstelle, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau


