PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3260067
Rastermaß - 20 mm
Farbe - rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356997980
Sonepar Artikelnummer
121364190
Hersteller Artikelnummer
3260067
Hersteller Typ
EB 2-20/PT
Hersteller Artikel Nr.:
3260067
Rastermaß:
20 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg
Einlegebrücke, Rastermaß: 20 mm, Polzahl: 2, Länge: 65 mm, Farbe: rot


