PHOENIX CONTACT - Einlegedichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1532207
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923000087
Sonepar Artikelnummer
121337969
Hersteller Artikelnummer
1532207
Hersteller Typ
PRC 20 SEAL 10-14 SET 25
Hersteller Artikel Nr.:
1532207
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.022 kg
Einlegedichtung, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 10 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm


