Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegedichtung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegedichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1532208

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4067923001534

Sonepar Artikelnummer

121337970

Hersteller Artikelnummer

1532208

Hersteller Typ

PRC 20 SEAL 8-10 SET 25

Hersteller Artikel Nr.:

1532208

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.022 kg

Einlegedichtung, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm