PHOENIX CONTACT - Einlegedichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1532209
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923001428
Sonepar Artikelnummer
121337971
Hersteller Artikelnummer
1532209
Hersteller Typ
PRC 20 SEAL 6-8 SET 25
Hersteller Artikel Nr.:
1532209
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.022 kg
Einlegedichtung, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 6 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm


