PHOENIX CONTACT - Einlegedichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1580037
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356131223
Sonepar Artikelnummer
121339036
Hersteller Artikelnummer
1580037
Hersteller Typ
Q-T-EDG-G
Hersteller Artikel Nr.:
1580037
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg
Einlegedichtung für QUICKON-T-Verteiler, zur IP65 - Abdichtung dünner Energie-Leitungen (11,5 mm . 14 mm)


