PHOENIX CONTACT - Einphasige Stromversorgung STEP-PS/1AC/12DC/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2868570
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 10 .. 16.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356309578
Sonepar Artikelnummer
120342785
Hersteller Artikelnummer
2868570
Hersteller Typ
STEP-PS/ 1AC/12DC/3
Hersteller Artikel Nr.:
2868570
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
10 .. 16.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
95 .. 250 V
Leistungsabgabe:
36 W
2. Ausgangsspannung:
10 V
Max. Ausgangsstrom 2:
3.3 A
Max. Ausgangsstrom 3:
4.9 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
71.7 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.190 kg


