PHOENIX CONTACT - Einphasige Stromversorgung STEP-PS/1AC/15DC/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2868619
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 10 .. 16.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356308540
Sonepar Artikelnummer
120352718
Hersteller Artikelnummer
2868619
Hersteller Typ
STEP-PS/1AC/15DC/4
Hersteller Artikel Nr.:
2868619
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
10 .. 16.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
95 .. 250 V
Leistungsabgabe:
60 W
2. Ausgangsspannung:
10 .. 16.5 V
Max. Ausgangsstrom 2:
4.4 A
Max. Ausgangsstrom 3:
9 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
118.1 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbaubreite:
72 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.306 kg


