PHOENIX CONTACT - Einphasige Stromversorgung STEP-PS/1AC/24DC/0,75/FL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2868622
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.75 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356480642
Sonepar Artikelnummer
120352720
Hersteller Artikelnummer
2868622
Hersteller Typ
STEP-PS/1AC/24DC/0,75/FL
Hersteller Artikel Nr.:
2868622
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.75 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.75 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
95 .. 250 V
Leistungsabgabe:
18 W
2. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0.83 A
Max. Ausgangsstrom 3:
1.4 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
36.9 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbaubreite:
36 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
43 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.110 kg


