PHOENIX CONTACT - Einphasige Stromversorgung STEP-PS/1AC/48DC/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2868680
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 30 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356309585
Sonepar Artikelnummer
120342782
Hersteller Artikelnummer
2868680
Hersteller Typ
STEP-PS/ 1AC/48DC/2
Hersteller Artikel Nr.:
2868680
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
30 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
95 .. 250 V
Leistungsabgabe:
96 W
2. Ausgangsspannung:
30 V
Max. Ausgangsstrom 2:
2.2 A
Max. Ausgangsstrom 3:
3.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
174.9 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.327 kg


