PHOENIX CONTACT - Einphasige Stromversorgung STEP-PS/48AC/24DC/0.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2868716
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356576789
Sonepar Artikelnummer
120342778
Hersteller Artikelnummer
2868716
Hersteller Typ
STEP-PS/48AC/24DC/0.5
Hersteller Artikel Nr.:
2868716
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
43 .. 52 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
60 .. 80 V
Leistungsabgabe:
12 W
2. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0.55 A
Max. Ausgangsstrom 3:
1 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
48 .. 52 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
21 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
18 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.075 kg


