PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801503
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 6.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673501
Sonepar Artikelnummer
120462562
Hersteller Artikelnummer
0801503
Hersteller Typ
UCT-EM (12X6)
Hersteller Artikel Nr.:
0801503
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
6.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
11.9 mm
Höhe:
4.65 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


