PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801501
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 7.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673488
Sonepar Artikelnummer
120462896
Hersteller Artikelnummer
0801501
Hersteller Typ
UCT-EM (12X7)
Hersteller Artikel Nr.:
0801501
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
7.3 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12 mm
Höhe:
3.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


