PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801471
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 8.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673129
Sonepar Artikelnummer
120463209
Hersteller Artikelnummer
0801471
Hersteller Typ
UCT-EM (20X9)
Hersteller Artikel Nr.:
0801471
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
8.9 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.7 mm
Höhe:
3.55 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


