PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825499
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 7.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356364317
Sonepar Artikelnummer
120463577
Hersteller Artikelnummer
0825499
Hersteller Typ
UC-EM (20X7)
Hersteller Artikel Nr.:
0825499
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
7.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


