PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801477
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 7.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673273
Sonepar Artikelnummer
120464282
Hersteller Artikelnummer
0801477
Hersteller Typ
UCT-EM (20X8)
Hersteller Artikel Nr.:
0801477
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
7.9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.8 mm
Höhe:
3.05 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


