PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801493
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 5.85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673419
Sonepar Artikelnummer
120464514
Hersteller Artikelnummer
0801493
Hersteller Typ
UCT-EM (6X10)
Hersteller Artikel Nr.:
0801493
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
5.85 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10.35 mm
Höhe:
4.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


