PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801502
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 3.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673495
Sonepar Artikelnummer
120464873
Hersteller Artikelnummer
0801502
Hersteller Typ
UCT-EM (12X3,3)
Hersteller Artikel Nr.:
0801502
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
3.3 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
11.9 mm
Höhe:
4.65 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


