Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0825447

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 17.6 mm

  • Transparent - Nein

  • Fluoreszierend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356365635

Sonepar Artikelnummer

120464922

Hersteller Artikelnummer

0825447

Hersteller Typ

UC-EMP (27X18) SR

Hersteller Artikel Nr.:

0825447

Farbe:

sonstige

Länge:

17.6 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

27 mm

Höhe:

1 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Einrastschildchen, Matte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, BLUEMARK E.CARD, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 27 mm