PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801504
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 19.72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673518
Sonepar Artikelnummer
120465344
Hersteller Artikelnummer
0801504
Hersteller Typ
UCT-EM (15X10)
Hersteller Artikel Nr.:
0801504
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
19.72 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
14.8 mm
Höhe:
1.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


