PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830765
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 7.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356745574
Sonepar Artikelnummer
120465441
Hersteller Artikelnummer
0830765
Hersteller Typ
UCT-EM (7X10)
Hersteller Artikel Nr.:
0830765
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
7.3 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
11.7 mm
Höhe:
1.45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


