PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829435
Farbe - weiß
Länge - 6.1 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356562249
Sonepar Artikelnummer
120567127
Hersteller Artikelnummer
0829435
Hersteller Typ
US-EMP (25X6)
Hersteller Artikel Nr.:
0829435
Farbe:
weiß
Länge:
6.1 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
26 mm
Höhe:
0.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


