PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801470
Farbe - weiß
Länge - 5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673112
Sonepar Artikelnummer
121317420
Hersteller Artikelnummer
0801470
Hersteller Typ
UCT-EM (10X5)
Hersteller Artikel Nr.:
0801470
Farbe:
weiß
Länge:
5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.9 mm
Höhe:
2.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, BLUEMARK E.CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 60, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 10 mm


