PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801483
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673334
Sonepar Artikelnummer
121317425
Hersteller Artikelnummer
0801483
Hersteller Typ
UCT-EM (17X10)
Hersteller Artikel Nr.:
0801483
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.8 mm
Höhe:
3.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, BLUEMARK E.CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 17 mm


