PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801489
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673389
Sonepar Artikelnummer
121317429
Hersteller Artikelnummer
0801489
Hersteller Typ
UCT-EM (21X8)
Hersteller Artikel Nr.:
0801489
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
21 mm
Höhe:
4.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, BLUEMARK E.CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 18, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 21 mm


