PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801497
Farbe - weiß
Länge - 4.85 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356673457
Sonepar Artikelnummer
121317433
Hersteller Artikelnummer
0801497
Hersteller Typ
UCT-EM (5X10)
Hersteller Artikel Nr.:
0801497
Farbe:
weiß
Länge:
4.85 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.95 mm
Höhe:
4.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, BLUEMARK E.CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 66, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 5 mm


