PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801554
Farbe - weiß
Länge - 5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356682978
Sonepar Artikelnummer
121317471
Hersteller Artikelnummer
0801554
Hersteller Typ
UCT-EM (10X5) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801554
Farbe:
weiß
Länge:
5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.9 mm
Höhe:
2.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 60, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 10 mm


