PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801560
Farbe - gelb
Länge - 8.8 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356683029
Sonepar Artikelnummer
121317475
Hersteller Artikelnummer
0801560
Hersteller Typ
UCT-EM (17X9) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801560
Farbe:
gelb
Länge:
8.8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
17 mm
Höhe:
4.25 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
UniCard-Matte, zur Beschriftung von Geräten anderer Hersteller, Übersichtstabelle siehe Download Bereich, beschriftet nach Kundenangaben


