PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801569
Farbe - gelb
Länge - 10 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356683098
Sonepar Artikelnummer
121317479
Hersteller Artikelnummer
0801569
Hersteller Typ
UCT-EM (17X10) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801569
Farbe:
gelb
Länge:
10 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.8 mm
Höhe:
3.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
UniCard-Matte, zur Beschriftung von Geräten anderer Hersteller, Übersichtstabelle siehe Download Bereich, beschriftet nach Kundenangaben


