PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801575
Farbe - weiß
Länge - 3.33 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356683142
Sonepar Artikelnummer
121317483
Hersteller Artikelnummer
0801575
Hersteller Typ
UCT-EM (17,5X9) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801575
Farbe:
weiß
Länge:
3.33 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 17,5 mm


