PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801579
Farbe - weiß
Länge - 4.15 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356683166
Sonepar Artikelnummer
121317487
Hersteller Artikelnummer
0801579
Hersteller Typ
UCT-EM (6X10) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801579
Farbe:
weiß
Länge:
4.15 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10.35 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 54, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 6 mm


