PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801580
Farbe - weiß
Länge - 7.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356683173
Sonepar Artikelnummer
121317488
Hersteller Artikelnummer
0801580
Hersteller Typ
UCT-EM (20X7) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801580
Farbe:
weiß
Länge:
7.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.99 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
UniCard-Matte, zur Beschriftung von Geräten anderer Hersteller, Übersichtstabelle siehe Download Bereich, beschriftet nach Kundenangaben


