PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801583
Farbe - weiß
Länge - 4.15 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356683203
Sonepar Artikelnummer
121317490
Hersteller Artikelnummer
0801583
Hersteller Typ
UCT-EM (5X10) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801583
Farbe:
weiß
Länge:
4.15 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.95 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
UniCard-Matte, zur Beschriftung von Geräten anderer Hersteller, Übersichtstabelle siehe Download Bereich, beschriftet nach Kundenangaben


