PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801585
Farbe - weiß
Länge - 1 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356683210
Sonepar Artikelnummer
121317491
Hersteller Artikelnummer
0801585
Hersteller Typ
UCT-EM (10X7) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801585
Farbe:
weiß
Länge:
1 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.99 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
UniCard-Matte, zur Beschriftung von Geräten anderer Hersteller, Übersichtstabelle siehe Download Bereich, beschriftet nach Kundenangaben


