PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801588
Farbe - weiß
Länge - 19.72 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356683258
Sonepar Artikelnummer
121317493
Hersteller Artikelnummer
0801588
Hersteller Typ
UCT-EM (15X10) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0801588
Farbe:
weiß
Länge:
19.72 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
14.8 mm
Höhe:
1.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 16, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 15 mm


