PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802755
Farbe - weiß
Länge - 0.3 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356858472
Sonepar Artikelnummer
121317653
Hersteller Artikelnummer
0802755
Hersteller Typ
US-EMP (25X6)-1 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0802755
Farbe:
weiß
Länge:
0.3 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
0.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg


