PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0822275
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356319997
Sonepar Artikelnummer
121318374
Hersteller Artikelnummer
0822275
Hersteller Typ
UC-EMP (60X30)
Hersteller Artikel Nr.:
0822275
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
1.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


