PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0822929
Farbe - weiß
Länge - 4.3 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356332293
Sonepar Artikelnummer
121318387
Hersteller Artikelnummer
0822929
Hersteller Typ
UC-EMNP (60X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0822929
Farbe:
weiß
Länge:
4.3 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Gerätemarker


